Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Acetato de silicona Para sanitarios

Acetato de silicona para salas húmedas, Economy
SILICONA ACETICA BLANCA - 280ML

Nº de art. 089231887

EAN 4056807148335

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Acetato de silicona Para sanitarios

Nº de art. 089231887

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV. Impide el crecimiento de hongos. Resistente a los limpiadores y desinfectantes domésticos disponibles en el mercado. No deja superficies pegajosas.
Aviso

Resistente a temperaturas de entre –40 °C y + 150 °C. Temperatura de uso: de +5 °C a +40 °C. Secado apto para el tacto: 18 min.


Se seca completamente a un ritmo de 4,4 mm/24h (23 °C). Absorción máxima a largo plazo del movimiento 20 %.


Este sellador de silicona acética para baños no es apto para uniones adhesivas ni para rellenar espacios huecos. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas como consecuencia de la gran variedad de sustancias existentes.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Uniones y juntas de expansión en azulejos, baños y sanitarios. Buena adherencia sin imprimación, por ejemplo, en baldosas, losas cerámicas esmaltadas, esmalte, vidrio de policarbonato, etc.

Instrucciones

Los bordes de la junta deben estar limpios, secos y estables. Preste atención a las dimensiones de la junta. Véase la ficha de datos técnicos. Trate las superficies porosas (por ejemplo, el hormigón) con imprimación, n.º de art. 0892 170. Alise antes de que esté lo suficientemente seco como para tocarlo con alisador de sellador, n.º de art. 0893 3/0893 003.


Para juntas de conexión y expansión en baños, cocinas, aseos y zonas de piscinas.

Contenido

280 ml

Base química

Silicona

Color

Blanco

Absorción del movimiento continuo

20 %

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C

Tiempo mínimo de formación de piel

18 min

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Elongación de ruptura mínima

100 %

Propiedades fungicidas

Vida útil desde la producción

12 mes

Densidad/condiciones

0,96 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Densidad

0,96 g/cm³